EDWARDS SIGNALING LED σταθεροί ή αναβοσβήνουν φάροι


Φίλτρα
Βάθος: 4.28 " , Διάμετρος: 4.28 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 65 , Υψος: 4.21 " , Υλικό στέγασης: Πολυανθρακικό / ABS , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 148,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: (6) LED , Σχεδιασμός φακού: Snap Mount , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Πάνελ / αγωγός , Θερμοκρασία λειτουργίας: -31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F , Εκτίμηση: ΝΕΜΑ 4Χ , Πλάτος: 4.28 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
48ΧΒΡΜΑ120Α
Κεχριμπάρι0.108 A AC120 VAC120 VAC€545.23
A
48ΧΒΡΜΑ24D
Κεχριμπάρι0.215 A AC24 VDC24 VDC€502.54
B
48ΧBRMB120Α
Μπλε0.108 A AC120 VAC120 VAC€506.82
B
48ΧBRMB24D
Μπλε0.215 A AC24 VDC24 VDC€499.71
C
48ΧBRMG120Α
Πράσινο0.108 A AC120 VAC120 VAC€512.74
C
48ΧBRMG24D
Πράσινο0.215 A AC24 VDC24 VDC€518.37
D
48ΧBRMR120Α
Red0.108 A AC120 VAC120 VAC€538.20
D
48ΧBRMR24D
Red0.215 A AC24 VDC24 VDC€528.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;