Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED σταθερός ή αναβοσβήνει φάρος, κόκκινο, 120V, 4 9/32 ίντσα Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PTW Μοντέλο: 48XBRMR120ACross Ref: 16G494
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
€538.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.108 A AC
Βάθος4.28 "
Διάμετρος4.28 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος4.21 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό / ABS
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπας(6) LED
Σχεδιασμός φακούSnap Mount
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΠάνελ / αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος4.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 48XBRMA120A LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 120V, 4 9/32 Inch Dia. | AA7PTP 16G488 48ΧΒΡΜΑ120ΑΚεχριμπάρι0.108 A AC120 VAC120 VAC€545.23
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 48XBRMA24D LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 24V, 0.215A | AA7PTQ 16G489 48ΧΒΡΜΑ24DΚεχριμπάρι0.215 A AC24 VDC24 VDC€502.54
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB120A LED Steady or Flashing Beacon, Blue, 120V, 4 9/32 Inch Dia. | AA7PTR 16G490 48ΧBRMB120ΑΜπλε0.108 A AC120 VAC120 VAC€506.82
EDWARDS SIGNALING 48XBRMB24D LED σταθερός ή αναβοσβήσιμος φάρος, μπλε, 24V, αγωγός 1/2 ίντσας | AA7PTT 16G491 48ΧBRMB24DΜπλε0.215 A AC24 VDC24 VDC€499.71
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, πράσινο, 120V, 4 9/32 Inch Dia. | AA7PTU 16G492 48ΧBRMG120ΑΠράσινο0.108 A AC120 VAC120 VAC€512.74
EDWARDS SIGNALING 48XBRMG24D LED σταθερό ή αναβοσβήσιμο Beacon, πράσινο, 24V | AA7PTV 16G493 48ΧBRMG24DΠράσινο0.215 A AC24 VDC24 VDC€518.37
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 48XBRMR24D LED Steady or Flashing Beacon, κόκκινο, 24V, 0.215A | AA7PTX 16G495 48ΧBRMR24DRed0.215 A AC24 VDC24 VDC€528.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48XBRMR120A LED σταθερός ή αναβοσβήνει φάρος, κόκκινο, 120V, 4 9/32 ίντσα Dia.
€538.20 /μονάδα