Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 19934 Spiral Flute Tap M6x1 Κασσίτερος | AA3VMH 11W660

WIDIA 19934 Σπιράλ φλάουτο Tap M6x1 Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VMH Μοντέλο: 19934Cross Ref: 11W660
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
€27.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας2364
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.5 "
Πίσσα1.00mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD8
Σανκ Ντία.0.255 "
ΜέγεθοςM6
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3 / 8 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0113
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε ΣτυλΤιμή
WIDIA 19940 Spiral Flute Tap M12x1.75 Κασσίτερος | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Κάτω€68.83
WIDIA 19939 Spiral Flute Tap M12x1.75 Κασσίτερος | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Βύσμα€68.43
WIDIA 19938 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M10x1.5 κασσίτερος | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Κάτω€39.09
WIDIA 19937 Spiral Flute Tap M10x1.5 Κασσίτερος | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Βύσμα€42.16
WIDIA 19936 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M8x1.25 κασσίτερος | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Κάτω€33.77
WIDIA 19935 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M8x1.25 κασσίτερος | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Βύσμα€33.77
WIDIA 19933 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M6x1 κασσίτερος | AA3VMJ 11W661 199335 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Βύσμα€29.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 19934 Σπιράλ φλάουτο Tap M6x1 Tin
€27.30 /μονάδα