Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5UDL3 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 29/64 HSS | AE6NMH

WESTWARD 5UDL3 Mechanics Drill 3/8 Shank 29/64 HSS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NMH Μοντέλο: 5UDL3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο τρυπάνι μηχανικής Shank
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4531
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Μήκος αυλακιού76.2mm
Κλασματικό μέγεθος29 / 64 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μέγεθος29 / 64 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.375
ΧαρακτηριστικάΜειωμένο Shank

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4109
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5UDL2 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "€16.97
WESTWARD 5UDL6 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 1/2 HSS | AE6NML 5UDL60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€20.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5UDL3 Mechanics Drill 3/8 Shank 29/64 HSS
€15.92 /μονάδα