Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5UDL6 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 1/2 HSS | AE6NML

WESTWARD 5UDL6 Mechanics Drill 3/8 Shank 1/2 HSS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NML Μοντέλο: 5UDL6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο τρυπάνι μηχανικής Shank
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5000
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Μήκος αυλακιού85.725mm
Κλασματικό μέγεθος1 / 2 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος5"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μέγεθος1 / 2 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.375
ΧαρακτηριστικάΜειωμένο Shank

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0909
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5UDL2 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 7/16 HSS | AE6NMG 5UDL20.437574.6125mm7 / 16 "4.5 "7 / 16 "€16.97
WESTWARD 5UDL3 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 29/64 HSS | AE6NMH 5UDL30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "€15.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5UDL6 Mechanics Drill 3/8 Shank 1/2 HSS
€20.21 /μονάδα