Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5UDL2 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 7/16 HSS | AE6NMG

WESTWARD 5UDL2 Mechanics Drill 3/8 Shank 7/16 HSS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6NMG Μοντέλο: 5UDL2

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€16.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο τρυπάνι μηχανικής Shank
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4375
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρος χρυσός
Μήκος αυλακιού74.6125mm
Κλασματικό μέγεθος7 / 16 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μέγεθος7 / 16 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη0.375
ΧαρακτηριστικάΜειωμένο Shank

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3452
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 5UDL3 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 29/64 HSS | AE6NMH 5UDL30.453176.2mm29 / 64 "4.625 "29 / 64 "€15.92
WESTWARD 5UDL6 Μηχανική τρυπάνι 3/8 Shank 1/2 HSS | AE6NML 5UDL60.500085.725mm1 / 2 "5"1 / 2 "€20.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5UDL2 Mechanics Drill 3/8 Shank 7/16 HSS
€16.97 /μονάδα