Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συντήρηση ηλεκτρονικού φορτιστή εναλλαγής WESTWARD 5RXF1 | AE6GXM

WESTWARD 5RXF1 Συντήρηση Ηλεκτρονικού Φορτιστή Εναλλαγής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GXM Μοντέλο: 5RXF1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€587.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Ενισχυτές100 hr.
Καλώδιο μετρητή12 AWG
Μήκος καλωδίου6ft.
Χρόνος φόρτισης 12V6 έως 8 ώρες.
Εισαγωγή6A
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)A
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος10 "
Δυνατότητα δοκιμήςΥποδεικνύει το επίπεδο ποσοστού φόρτισης μπαταρίας, την απόδοση του συστήματος φόρτισης και την προβληματική κατάσταση της μπαταρίας
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 12V2/10/20
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 6V2/10/20
Τάση τάσης6V / 12V / 24V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5695
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ώρες ενίσχυσης (100)
    • Χρόνος φόρτισης 24V (10 έως 14 ώρες.)
    • Χρόνος φόρτισης 6V (6 έως 8 ώρες.)
    • Κωνικό έως Amps (.08A)
    • Ονομαστικοί ενισχυτές UL 24V (2/5/10)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάση τάσηςΤιμή
WESTWARD 5RXF0 Ηλεκτρονική εναλλαγή Chrgr Εξωτερική φόρτιση | AE6GXL 5RXF060A2.5 "8"4"24V€119.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5RXF1 Συντήρηση Ηλεκτρονικού Φορτιστή Εναλλαγής
€587.40 /μονάδα