Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5RXF0 Ηλεκτρονική εναλλαγή Chrgr Εξωτερική φόρτιση | AE6GXL

WESTWARD 5RXF0 Ηλεκτρονικός διακόπτης Chrgr Εξωτερική Φόρτιση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GXL Μοντέλο: 5RXF0
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
€119.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Ενισχυτές60A
Καλώδιο μετρητή18 AWG
Μήκος καλωδίου6ft.
Εισαγωγή3.2A
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)A
Συνολικό βάθος2.5 "
συνολικό ύψος8"
συνολικό πλάτος4"
Δυνατότητα δοκιμήςΕπίπεδο ποσοστού φόρτισης μπαταρίας και επιλογή τύπου μπαταρίας
Τάση τάσης24V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ώρες ενίσχυσης (60)
    • Χρόνος φόρτισης 24V (10 έως 14 ώρες.)
    • Κωνικό έως Amps (.11A)
    • Ονομαστικοί ενισχυτές UL 24V (2/5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάση τάσηςΤιμή
Συντήρηση ηλεκτρονικού φορτιστή εναλλαγής WESTWARD 5RXF1 | AE6GXM 5RXF1100 hr.6"5"10 "6V / 12V / 24V€531.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5RXF0 Ηλεκτρονικός διακόπτης Chrgr Εξωτερική Φόρτιση
€119.24 /μονάδα