Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4WZX9 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα 1/2 ίντσα 4 | AE2ERL

WESTWARD 4WZX9 μπιτ εργαλείων υψηλής ταχύτητας χάλυβας 1/2 ίντσας 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ERL Μοντέλο: 4WZX9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο Bit
ΓωνίαΠτυχία 15
Κατεύθυνση κοπήςΔεξιά αριστερά
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος4"
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Ύψος Shank1 / 2 "
Πλάτος στελέχους1 / 2 "
ΣτυλΤετράγωνα
Ανοχή0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8207803000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΎψος ShankΠλάτος στελέχουςΤιμή
WESTWARD 4WZW9 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα με 5 Pct κοβάλτιο 3/8 ίντσες 3 | AE2ERB 4WZW9HSS 5 τοις εκατό κοβάλτιο3"3 / 8 "3 / 8 "€11.14
WESTWARD 4WZX1 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα με 5 τοις εκατό κοβάλτιο 1/2 ίντσα 4 | AE2ERC 4WZX1HSS 5 τοις εκατό κοβάλτιο4"1 / 2 "1 / 2 "€25.75
WESTWARD 4WZX2 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα με 5 τοις εκατό κοβάλτιο 5/8 ίντσες 4 | AE2ERD 4WZX2HSS 5 τοις εκατό κοβάλτιο4"5 / 8 "5 / 8 "€40.43
WESTWARD 4WZX3 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα με 5 τοις εκατό κοβάλτιο 3/4 ίντσες 5 | AE2ERE 4WZX3HSS 5 τοις εκατό κοβάλτιο5"3 / 4 "3 / 4 "€17.64
WESTWARD 4WZX5 Εργαλείο Bit υψηλής ταχύτητας χάλυβα 3/16 ίντσες 2 1/2 | AE2ERG 4WZX5Υψηλής ταχύτητας χάλυβα2.5 "3 / 16 "3 / 16 "€1.21
WESTWARD 4WZX7 Εργαλείο Bit High Speed ​​Steel 5/16 Inch 2 1/2 | AE2ERJ 4WZX7Υψηλής ταχύτητας χάλυβα2.5 "5 / 16 "5 / 16 "€5.24
WESTWARD 4WZY1 Εργαλείο Bit High Speed ​​Steel 5/8 Inch 4 | AE2ERM 4WZY1Υψηλής ταχύτητας χάλυβα4"5 / 8 "5 / 8 "€25.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4WZX9 μπιτ εργαλείων υψηλής ταχύτητας χάλυβας 1/2 ίντσας 4
€15.79 /μονάδα