LEESON 120947.00 C145T48FB61D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RGL C145T48FB61D

LEESON 120947.00 C145T48FB61D κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RGL Μοντέλο: 120947.00Cross Ref: C145T48FB61D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,111.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςJ
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο4.8 / 2
HP1 1/2/3/8
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12 / .276
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74.5 / 51.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T63 (4-8) 37
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 79 / 62.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 120946.00 C145T48FB59D Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RGK C145T48FB59D 120946.006.4 / 2.62 / 1 / 2B1.49 / 0.3733€1,290.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 120947.00 C145T48FB61D κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,111.01 /μονάδα