BALDOR MOTOR Στεγνωτήρας κόκκων/Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες Farm Duty, Τριφασικοί, Πλήρως Κλειστός Ψύξης


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EGDM3661T
16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FΤ771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182ΤΖΣίδερο€2,139.11
A
EGDM3665T
16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FΤ791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184ΤΖΣίδερο€2,437.41
A
EGDM3615T
19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FΤ781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184ΤΖΑτσάλι€2,187.26
A
EGDM3770T
19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FΤ811,770 rpm208 V 230 V 460 V.213ΤΖΣίδερο€2,998.14
A
EGDM3710T
20.03 "20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-801,770 rpm230 V 460 Β213ΤΖΑτσάλι€2,692.29
A
EGDM3714T
21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FΤ851,770 rpm230 V 460 Β215ΤΖΑτσάλι€3,909.10
A
EGDM2334T
24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FΤ831,770 rpm230 V 460 Β256ΤΖΣίδερο€5,583.76
A
EGDM2333T
24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΣίδερο€5,274.13
A
EGDM4103T
28.76 "64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V262 LB-FΤ811,775 rpm230 V 460 Β284ΤΖΣίδερο€7,030.91
A
EGDM4104T
28.76 "78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FΤ801,760 rpm230 V 460 Β286ΤΖΣίδερο€8,242.06
A
EGDM4110T
31.28 "102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FΤ821,775 rpm230 V 460 Β324ΤΖΣίδερο€10,927.74
A
EGDM4115T
31.28 "128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V396 LB-FΤ851,775 rpm230 V 460 Β326ΤΖΣίδερο€11,302.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;