BALDOR MOTOR Μοτέρ στεγνωτηρίου σιτηρών EGDM3710T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RTX Μοντέλο: EGDM3710T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,692.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα213ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 9.5
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3738M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή7.500 hp
Συνολικό μήκος20.03 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,770 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 57.15
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - GDM3710T
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 91.70%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: J
    • Λύσεις ανύψωσης: Τυποποιημένες ωτίδες ανύψωσης
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 14 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.375 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΤάσηκορνίζαΥλικό πλαισίωνΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM2333T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TZ Frame | AJ6RTJ EGDM2333T24.66 "38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-831,765 rpm230 V 460 Β254ΤΖΣίδερο€5,274.13
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM2334T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TZ Frame | AJ6RTK EGDM2334T24.66 "52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FΤ831,770 rpm230 V 460 Β256ΤΖΣίδερο€5,583.76
BALDOR MOTOR EGDM3615T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TZ Πλαίσιο | AJ6RTU EGDM3615T19.05 "13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FΤ781,750 rpm208 V 230 V 460 V.184ΤΖΑτσάλι€2,187.26
BALDOR MOTOR EGDM3661T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TZ Πλαίσιο | AJ6RTV EGDM3661T16.42 "8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V33.1 LB-FΤ771,755 rpm208 V 230 V 460 V.182ΤΖΣίδερο€2,139.11
BALDOR MOTOR EGDM3665T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TZ Πλαίσιο | AJ6RTW EGDM3665T16.42 "14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V53.9 LB-FΤ791,750 rpm208 V 230 V 460 V.184ΤΖΣίδερο€2,437.41
BALDOR MOTOR EGDM3714T Μοτέρ στεγνωτήρα κόκκων, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 215TZ Πλαίσιο | AJ6RTY EGDM3714T21.53 "25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V134 LB-FΤ851,770 rpm230 V 460 Β215ΤΖΑτσάλι€3,909.10
Μοτέρ BALDOR MOTOR EGDM3770T Grain Dryer Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TZ Frame | AJ6RTZ EGDM3770T19.45 "19.8 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V57.4 LB-FΤ811,770 rpm208 V 230 V 460 V.213ΤΖΣίδερο€2,998.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ στεγνωτηρίου σιτηρών EGDM3710T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TZ Frame
€2,692.29 /μονάδα