Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4UM60 Silver/Deming Drill 17/32 High Speed ​​Steel 118 Deg | AD9TLH

WESTWARD Τρυπάνι 4UM60 Ασημένιο/Αποκαθαριστικό 17/32 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TLH Μοντέλο: 4UM60
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
€28.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5312
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίσταςΧωρίς λίστα
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1368
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFX7 Ασημένιο τρυπάνι 1/1 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας 16 Deg | AC118LAY 2UFX71.06251-1 / 16 "€103.37
WESTWARD 2UFX8 Ασημένιο τρυπάνι 1/1 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 8 Deg | AC118LAZ 2UFX81.12501.125 "€96.97
WESTWARD 2UFX9 Ασημένιο τρυπάνι 1/3 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 16 Deg | AC118LBA 2UFX91.18751.187 "€133.90
WESTWARD 2UFY1 Ασημένιο/τρυπάνι 1 1/4 χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμού | AC3LBB 2UFY11.25001.25 "€107.70
WESTWARD 2UFY2 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 1 5/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AC3LBC 2UFY21.31251 5 / 16 "€227.36
WESTWARD 2UFY4 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 1 7/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AC3LBE 2UFY41.43751.437 "€266.06
WESTWARD 2UFY5 Ασημένιο/δράπανο τρυπάνι 1 1/2 χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμού | AC3LBF 2UFY51.50001.5 "€259.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Τρυπάνι 4UM60 Ασημένιο/Αποκαθαριστικό 17/32 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 μοίρες
€28.60 /μονάδα