Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2UFY1 Ασημένιο/τρυπάνι 1 1/4 χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμού | AC3LBB

WESTWARD 2UFY1 Ασημένιο/Τροπάνι 1 1/4 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LBB Μοντέλο: 2UFY1
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
€107.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένο Shank Drill Bit
Δεκαδικό ισοδύναμο1.2500
Τύπος διάστασηςΚλασματική (ίντσα)
Σημείο τρυπανιώνΠτυχία 118
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού3.125 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίσταςΧωρίς λίστα
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος6"
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Τύπος στελέχουςγύρος
Μέγεθος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4478
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFX7 Ασημένιο τρυπάνι 1/1 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας 16 Deg | AC118LAY 2UFX71.06251-1 / 16 "€103.37
WESTWARD 2UFX8 Ασημένιο τρυπάνι 1/1 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 8 Deg | AC118LAZ 2UFX81.12501.125 "€96.97
WESTWARD 2UFX9 Ασημένιο τρυπάνι 1/3 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 16 Deg | AC118LBA 2UFX91.18751.187 "€133.90
WESTWARD 2UFY2 Ασημί / τρυπάνι ντίζελ 1 5/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AC3LBC 2UFY21.31251 5 / 16 "€227.36
WESTWARD 2UFY4 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 1 7/16 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AC3LBE 2UFY41.43751.437 "€266.06
WESTWARD 2UFY5 Ασημένιο/δράπανο τρυπάνι 1 1/2 χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 βαθμού | AC3LBF 2UFY51.50001.5 "€259.61
WESTWARD 4UM58 Ασημένιο / τρυπάνι ντίζελ 1/2 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας 118 Deg | AD9TLF 4 ΑΜ580.50001 / 2 "€38.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2UFY1 Ασημένιο/Τροπάνι 1 1/4 Ατσάλι υψηλής ταχύτητας 118 μοίρες
€107.70 /μονάδα