HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock, Θήλυς σύνδεσμος / συσκευή κλειδώματος


Φίλτρα
Ενισχυτές: 50 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Εύρος καλωδίων: 0.830-1.250 " , Συνδεσιμότητα: Βίδες ακροδεκτών πίεσης , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 50 , Μόνωση: Μονωμένο σώμα , Αξιολόγηση IP: 20 , Τοποθέτηση: Συναρμολογημένο καλώδιο , Διαμόρφωση NEMA: Μη-NEMA , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος: Μη τυλιγμένο , Τύπος καλωδίου: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΧρώμαΜέγεθος καλωδίουΦάσηΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL63CM60
3Μεταλλικός0.437 έως 1.14 "1125 VAC---€289.77
B
CS8264C
3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€289.96
C
CS8464C
3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1480 VAC480 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€291.93
D
CS6360C
3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€278.12
E
HBL3762C
3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG έως # 4 AWG€321.46
A
HBL63CM64
4Μεταλλικός0.437 έως 1.14 "1125 / 250 VAC---€291.11
F
CS8164C
4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "Τρεις φάσεις480 VAC3-φάση Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€298.55
G
CS6364C
4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€309.67
H
CS8364C
4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "Τρεις φάσεις250 VAC3-φάση Delta 250 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€302.51
I
HBL3764C
4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG έως # 4 AWG€358.55
J
HBL7764C
4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG έως # 4 AWG€328.95

Twist-Lock, Θήλυς σύνδεσμος / συσκευή κλειδώματος

Οι συνδετήρες Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές και θαλάσσιες εφαρμογές για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης. Διαθέτουν περίβλημα από νάιλον με εσωτερικό θερμοπλαστικό πολυεστέρα για υψηλή αντοχή σε κρούση και εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα. Αυτές οι συσκευές ασφάλισης είναι εξοπλισμένες με βαρέως τύπου, δύο τεμάχια εξωτερικούς σφιγκτήρες καλωδίου για τη διασφάλιση της μέγιστης ανακούφισης τάσης και διατίθενται σε μεγέθη καλωδίου που κυμαίνονται από 0.437 έως 1.14 ίντσες.
Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, υδατοστεγείς συνδετήρες ασφάλισης με ελαστομερή κατασκευή για ανώτερη ελαστικότητα και επιμήκυνση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;