Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS CS8464C Γυναικεία υποδοχή σύνδεσης, 50A, 480VAC, 2-Πολωνική, 3σύρματη γείωση | AC8QGK 3D336

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C Θηλυκός σύνδεσμος, 50A, 480VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QGK Μοντέλο: CS8464CΣταυρός: 3D336
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
€291.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές50
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.830-1.250 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.830 "-1.250"
Μέγεθος καλωδίου0.75 έως 1.125 "
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά / Εμπορικά
Ύψος2.5 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος6.5 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση480 VAC
Τάση τάσης480 VAC
Πλάτος2.56 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΧρώμαΜέγεθος καλωδίουΦάσηΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3762C Γυναικείο βύσμα, γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 2 πόλων, 3 καλωδίων | AC8PYZ 3D123 HBL3762C3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG έως # 4 AWG€321.46
Γυναικεία σύνδεση HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3764C, γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων | AC8PZB 3D125 HBL3764C4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.59 "# 8 AWG έως # 4 AWG€358.55
Γυναικεία σύνδεση HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7764C, Γείωση 50A, 250VDC / 600VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων | AC8QEK 3D274 HBL7764C4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "3250VDC / 600VAC250 VDC / 600 VAC2.56 "# 8 AWG έως # 4 AWG€328.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6360C Γυναικείο βύσμα, γείωση 50A, 125V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AC8QFT 3D320 CS6360C3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1125 VAC125 V2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€278.12
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS CS6364C Βύσμα κλειδώματος, 125 / 250VAC, 50A | AC8QFV 3D322 CS6364C4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1125 / 250 VAC125 / 250 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€309.67
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS CS8164C Γυναικεία υποδοχή σύνδεσης, 50Α, 3 φάσεων, Delta, 480VAC, 3-Πολωνική, 4σύρματη γείωση | AC8QGA 3D327 CS8164C4-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "Τρεις φάσεις480 VAC3-φάση Delta 480 VAC2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€298.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8264C Γυναικείο βύσμα, γείωση 50A, 250V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AC8QGD 3D330 CS8264C3-καλώδιοBlack, White0.75 έως 1.125 "1250 VAC250 V2.56 "# 10 AWG έως # 6 AWG€289.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8464C Θηλυκός σύνδεσμος, 50A, 480VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση
€291.93 /μονάδα