LITTLE GIANT Φορτηγό δίσκου με βαθιά ράφι φορτίου


Φίλτρα
Χωρητικότητα ανά ράφι: 1200 λίβρες , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Γκρί , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Μετρητής: 12 , Λαβή: Σωληνωτός χάλυβας , Περιλαμβάνεται λαβή: Ναι , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1200 lbs. , Αριθμός ραφιών: 2 , Συνολικό πλάτος: 24.25 " , Στυλ ραφιού: Εχων χείλη , Τύπος ραφιού: Χείλη άκρη , Πλάτος ραφιού: 24 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ραφιούΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DS2436-X12-9P
36 "9"Πνευματικός3"11 "12 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "42 "€1,013.16
B
DS-2436-X3-9P
36 "9"Πνευματικός3"20 "3 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "42 "€926.43
C
DS-2436-X6-10SR
36 "10 "Καουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση2.75 "17 "6 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36.5 "42 "€1,071.62
D
DS2448-X12-10SR
48 "10 "Καουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση2.75 "11 "12 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36.5 "54 "€1,097.21
E
DS-2448-X3-10SR
48 "10 "Καουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση2.75 "20 "3 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36.5 "54 "€1,070.11
F
DS-2448-X6-9P
48 "9"Πνευματικός3"17 "6 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "54 "€1,521.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;