Φορτηγό LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR AG7BAX 49Y528

LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR Μαξιλάρι φορτηγό βαθύ ράφι φορτηγό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7BAX Μοντέλο: DS-2448-X3-10SRΣταυρός: 49Y528

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,070.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό δίσκου με βαθιά ράφι φορτίου
Χωρητικότητα ανά ράφι1200 λίβρες
Κάστερ Ντία.10 "
Υλικό κάστερΚαουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2.75 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών20 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Gauge12
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών3 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36.5 "
Συνολικό μήκος54 "
συνολικό πλάτος24.25 "
Μήκος ραφιού48 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.4
Ύψος πλοίου (cm)137.16
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούΚάστερ Ντία.Υλικό κάστερΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΎψος χειλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
LITTLE GIANT DS-2448-X6-9P Μαξιλάρι φορτηγό Βαθύ ράφι Truck Truck | AG7AEM 49Y533 DS-2448-X6-9P48 "9"Πνευματικός3"17 "6 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "54 "€1,521.03
LITTLE GIANT DS2436-X12-9P Μαξιλάρι φορτηγό Βαθιά ράφι Truck Truck | AG7BAL 49Y518 DS2436-X12-9P36 "9"Πνευματικός3"11 "12 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "42 "€1,061.41
LITTLE GIANT DS-2436-X3-9P Μαξιλάρι φορτηγό Βαθύ ράφι Tray Truck | AG7BAP 49Y521 DS-2436-X3-9P36 "9"Πνευματικός3"20 "3 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36 "42 "€965.24
LITTLE GIANT DS-2436-X6-10SR Μαξιλάρι Φορτηγό Βαθιά Ράφι | AG7BAQ 49Y522 DS-2436-X6-10SR36 "10 "Καουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση2.75 "17 "6 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36.5 "42 "€1,083.15
LITTLE GIANT DS2448-X12-10SR Μαξιλάρι φορτηγό Βαθιά ράφι Truck Truck | AG7BAU 49Y525 DS2448-X12-10SR48 "10 "Καουτσούκ από μαξιλάρι με διάτρηση2.75 "11 "12 "Κορυφή, 1-1 / 2" Κάτω36.5 "54 "€1,120.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT DS-2448-X3-10SR Μαξιλάρι φορτηγό βαθύ ράφι φορτηγό
€1,070.11 /μονάδα