WESTWARD 1YER7 Πολυμερές Creeper 40 x 18 1/2 In | AB4JGY

WESTWARD 1YER7 Polymer Creeper 40 x 18 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JGY Μοντέλο: 1YER7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό φυτό
Μέγεθος τροχίσκου3"
Τύπος τροχίσκουΛαστιχένια περιστροφή
Υλικό πλαισίωνπλαστικός
Ύψος4.5 "
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου280 λίβρες
Αριθμός τροχών6
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.985
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προσκέφαλο (με επένδυση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In | AB2NRY 1MZJ12-1 / 2 "ΣτροφέαςΑτσάλι17 5/16 έως 22 "15 "-15 "€296.44
WESTWARD 46V237 Z Αναδιπλούμενο αναρριχητικό υλικό 40 ιντσών 450 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6PGZ 46V2373"ΣτροφέαςΑτσάλι7.125 "40 "450 λίβρες18 "€234.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1YER7 Polymer Creeper 40 x 18 1/2 In
€177.12 /μονάδα