WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In | AB2NRY

WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NRY Μοντέλο: 1MZJ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό φυτό
Μέγεθος τροχίσκου2-1 / 2 "
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος17 5/16 έως 22 "
Μήκος15 "
Αριθμός τροχών5
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2675
Ύψος πλοίου (cm)47.5
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9401308030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 1YER7 Πολυμερές Creeper 40 x 18 1/2 In | AB4JGY 1ΕΤ73"Λαστιχένια περιστροφήπλαστικός4.5 "40 "280 λίβρες18.5 "€177.12
WESTWARD 46V237 Z Αναδιπλούμενο αναρριχητικό υλικό 40 ιντσών 450 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6PGZ 46V2373"ΣτροφέαςΑτσάλι7.125 "40 "450 λίβρες18 "€234.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In
€296.44 /μονάδα