WESTWARD 46V237 Z Αναδιπλούμενο αναρριχητικό υλικό 40 ιντσών 450 λίβρες. Χωρητικότητα | AD6PGZ

WESTWARD 46V237 Z Πτυσσόμενο αναρριχητικό 40 ιντσών 450 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6PGZ Μοντέλο: 46V237

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό φυτό
Μέγεθος τροχίσκου3"
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος7.125 "
Μήκος40 "
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
Αριθμός τροχών6
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)105.41
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Προσκέφαλο (προσκέφαλο και μαξιλάρι σώματος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΥλικό πλαισίωνΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 1MZJ1 Pneumatic Seat Creeper 17-1/3 In | AB2NRY 1MZJ12-1 / 2 "ΣτροφέαςΑτσάλι17 5/16 έως 22 "15 "-15 "€296.44
WESTWARD 1YER7 Πολυμερές Creeper 40 x 18 1/2 In | AB4JGY 1ΕΤ73"Λαστιχένια περιστροφήπλαστικός4.5 "40 "280 λίβρες18.5 "€177.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46V237 Z Πτυσσόμενο αναρριχητικό 40 ιντσών 450 λίβρες. Χωρητικότητα
€234.32 /μονάδα