WESCO 273515 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JFB HWLCB-3.5

WESCO 273515 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με βάση στήριξης αντιστάθμισης, χωρητικότητα 350 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JFB Μοντέλο: 273515Cross Ref: HWLCB-3.5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,526.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
ΒάσηΑντιστάθμιση Straddle
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης140 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2"
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης11.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο / Χάλυβας
Συνολικό βάθος47 "
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος47 "
συνολικό πλάτος29 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 182.25
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)119.38
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 273510 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με σταθερή βάση, χωρητικότητα 400 lb | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Σταθερό120.5 "3.5 "400 λίβρες35 "68 "35 "€2,090.41
WESCO 273511 Χειροκίνητο ανυψωτικό με σταθερή βάση, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Σταθερό71 "3.5 "500 λίβρες35 "68 "35 "€1,785.37
WESCO 273512 Χειροκίνητο ανυψωτικό με ρυθμιζόμενη βάση στράλτου, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Ρυθμιζόμενο καρότσι165.5 "2"350 λίβρες43 "79 "43 "€2,534.58
RFQ
WESCO 273513 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Ρυθμιζόμενο καρότσι120.5 "2"400 λίβρες43 "68 "43 "€2,144.97
WESCO 273514 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Ρυθμιζόμενο καρότσι71 "2"500 λίβρες43 "68 "43 "€2,515.68
WESCO 273516 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Αντιστάθμιση Straddle120.5 "2"400 λίβρες47 "68 "47 "€2,802.18
WESCO 273517 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 500 Lbs | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Αντιστάθμιση Straddle71 "2"500 λίβρες47 "68 "47 "€2,477.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273515 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με βάση στήριξης αντιστάθμισης, χωρητικότητα 350 λίβρες
€2,526.89 /μονάδα