WESCO Ανυψωτικά βαρούλκων χεριών


Τα χειροκίνητα βαρούλκα Wesco έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προϊόντων από και προς τα ράφια, τη μετακίνηση εξοπλισμού γραφείου και την εγκατάσταση συσκευών οροφής και τοίχου.

Φίλτρα
Μήκος πιρούνι: 22.5 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υλικό: Αλουμίνιο / Χάλυβας , Με την υποστήριξη: Χειροκίνητο βαρούλκο
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
273511
24 "Σταθερό71 "3.5 "500 λίβρες35 "68 "35 "€1,785.37
A
273510
24 "Σταθερό120.5 "3.5 "400 λίβρες35 "68 "35 "€2,090.41
B
273514
29 "Ρυθμιζόμενο καρότσι71 "2"500 λίβρες43 "68 "43 "€2,515.68
C
273517
29 "Αντιστάθμιση Straddle71 "2"500 λίβρες47 "68 "47 "€2,477.25
C
273516
29 "Αντιστάθμιση Straddle120.5 "2"400 λίβρες47 "68 "47 "€2,802.18
B
273512
29 "Ρυθμιζόμενο καρότσι165.5 "2"350 λίβρες43 "79 "43 "€2,534.58
RFQ
B
273513
29 "Ρυθμιζόμενο καρότσι120.5 "2"400 λίβρες43 "68 "43 "€2,144.97
C
273515
29 "Αντιστάθμιση Straddle140 "2"350 λίβρες47 "68 "47 "€2,526.89

Ανυψωτικά βαρούλκων χεριών

Τα χειροκίνητα βαρούλκα Wesco έχουν κατασκευή από αλουμίνιο / χάλυβα για να χειρίζονται φορτία έως και 500 λίβρες. Αυτοί οι χειροκίνητοι ανελκυστήρες διαθέτουν πιρούνια που μπορούν εύκολα να αναστραφούν για ύψη ανύψωσης που κυμαίνονται από 2 έως 165.5 ίντσες. πίσω σταθεροί τροχοί με πρόσθετους κυλίνδρους στο επάνω μέρος του πλαισίου για διευκόλυνση της μεταφοράς στην οριζόντια θέση.

Χαρακτηριστικά

  • Τα χειροκίνητα βαρούλκα Wesco έχουν κατασκευή από αλουμίνιο / χάλυβα και μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 500 λίβρες.
  • Αυτοί οι χειροκίνητοι ανελκυστήρες διαθέτουν πιρούνια που μπορούν να αναστραφούν εύκολα για ύψη ανύψωσης που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 165.5 ίντσες.
  • Τα χειροκίνητα βαρούλκα Wesco είναι εξοπλισμένα με μπροστινούς περιστρεφόμενους και πίσω σταθερούς τροχούς με πρόσθετους κυλίνδρους στο επάνω μέρος του πλαισίου για τη διευκόλυνση της μεταφοράς στην οριζόντια θέση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των κυλίνδρων στο επάνω μέρος του πλαισίου σε αυτούς τους ανυψωτήρες χειρός βαρούλκου Wesco;

Οι κύλινδροι πλαισίου στο επάνω μέρος των χειροκίνητων ανυψωτικών βαρούλκων διευκολύνουν την οριζόντια τοποθέτηση του φορτηγού για μεταφορά.

Ποια είναι η ανυψωτική ικανότητα αυτών των χειροκίνητων ανυψωτικών βαρούλκων;

Η ανυψωτική ικανότητα αυτών των χειροκίνητων ανυψωτικών βαρούλκων κυμαίνεται από 350 έως 500 λίβρες.

Ποιο είναι το μήκος και το πλάτος του πιρουνιού των χειροκίνητων ανυψωτικών βαρούλκων Wesco;

Αυτοί οι χειροκίνητοι ανελκυστήρες βαρούλκου προσφέρουν μήκος πιρουνιού 22.5 ίντσες και πλάτος πιρουνιού 4 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;