WESCO 273510 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με σταθερή βάση, χωρητικότητα 400 lb | AG7JEW HWLFX-4

WESCO 273510 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με σταθερή βάση, χωρητικότητα 400 lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JEW Μοντέλο: 273510Cross Ref: HWLFX-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,090.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
ΒάσηΣταθερό
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.13 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.21.5 "
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης120.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.5 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης11.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο / Χάλυβας
Συνολικό βάθος35 "
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος35 "
συνολικό πλάτος24 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69.3
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)60.96

Λεπτομέρειες:

    • Βιομηχανικής ποιότητας, σταθερής βάσης ανυψωτικό χειρός βαρούλκου, ιδανικό για ανύψωση βαρέων φορτίων έως 400 λίβρες
    • Ελαφρύ σώμα αλουμινίου και χάλυβα για αντοχή και αντοχή
    • Διαθέτει μπροστινούς περιστρεφόμενους και πίσω σταθερούς τροχούς, μαζί με επιπρόσθετους κυλίνδρους από πάνω πλαίσιο για φορητότητα σε οριζόντια θέση
    • Σταθερή βάση για χρήση σε στενούς χώρους εργασίας και κλειδαριές λαβής μανιβέλας βαρούλκου για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο παραμένει στα πιρούνια κατά τη μεταφορά
    • Τα αναστρέψιμα πιρούνια προσφέρουν δύο διαφορετικά ύψη ανύψωσης

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Χρειάζεται ο ανυψωτήρας χειρός βαρούλκου Wesco 273510 κάποια πηγή τροφοδοσίας για λειτουργία;

Α. Όχι, λειτουργεί χειροκίνητα και χρησιμοποιεί βαρούλκο χειρός και σύστημα τροχαλίας για ανύψωση.

Ερ. Τι είναι ένα βαρούλκο χειρός;

Α. Ένα χειροκίνητο βαρούλκο είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την ανύψωση ή το τράβηγμα χύδην ή μεγάλων αντικειμένων σε λειτουργίες, όπως η μεταφορά πολλαπλών χρήσεων ή η ανύψωση ελαφρών φορτίων σε σκάφη ή ρυμουλκούμενα.

Ε. Πώς λειτουργεί το σύστημα βαρούλκου;

Α. Τα βαρούλκα χρησιμοποιούνται γενικά για να δημιουργήσουν μεγάλη ένταση σε ένα συρματόσχοινο. Η ισχύς της μπαταρίας του ανυψωτικού μεταφέρεται μέσω του κινητήρα του βαρούλκου στο κιβώτιο ταχυτήτων, επιτρέποντας στο τύμπανο του βαρούλκου να περιστρέφει το καλώδιο ή το σχοινί με μια γρήγορη περιστροφή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 273511 Χειροκίνητο ανυψωτικό με σταθερή βάση, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Σταθερό71 "3.5 "500 λίβρες35 "68 "35 "€1,785.37
WESCO 273512 Χειροκίνητο ανυψωτικό με ρυθμιζόμενη βάση στράλτου, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JEY HWLSD-3.5 27351229 "Ρυθμιζόμενο καρότσι165.5 "2"350 λίβρες43 "79 "43 "€2,534.58
RFQ
WESCO 273513 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Ρυθμιζόμενο καρότσι120.5 "2"400 λίβρες43 "68 "43 "€2,144.97
WESCO 273514 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Ρυθμιζόμενο καρότσι71 "2"500 λίβρες43 "68 "43 "€2,515.68
WESCO 273515 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Αντιστάθμιση Straddle140 "2"350 λίβρες47 "68 "47 "€2,526.89
WESCO 273516 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Αντιστάθμιση Straddle120.5 "2"400 λίβρες47 "68 "47 "€2,802.18
WESCO 273517 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 500 Lbs | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Αντιστάθμιση Straddle71 "2"500 λίβρες47 "68 "47 "€2,477.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273510 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με σταθερή βάση, χωρητικότητα 400 lb
€2,090.41 /μονάδα