WESCO 273512 Χειροκίνητο ανυψωτικό με ρυθμιζόμενη βάση στράλτου, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JEY HWLSD-3.5

WESCO 273512 Ανυψωτικό βαρούλκου με ρυθμιζόμενη βάση, χωρητικότητα 350 λίβρες

Στοιχείο: AG7JEY Μοντέλο: 273512Cross Ref: HWLSD-3.5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,534.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό ανυψωτικών χεριών
ΒάσηΡυθμιζόμενο καρότσι
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.21.5 "- 36"
Βασικά πόδια έξω από το Dia.29 "44"
Μήκος περονοφόρου22.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης165.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης2"
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης11.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο / Χάλυβας
Συνολικό βάθος43 "
συνολικό ύψος79 "
Συνολικό μήκος43 "
συνολικό πλάτος29 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.2
Ύψος πλοίου (cm)200.66
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)73.66

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάσηΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 273510 Ανυψωτικό βαρούλκου χειρός με σταθερή βάση, χωρητικότητα 400 lb | AG7JEW HWLFX-4 27351024 "Σταθερό120.5 "3.5 "400 λίβρες35 "68 "35 "€2,090.41
WESCO 273511 Χειροκίνητο ανυψωτικό με σταθερή βάση, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JEX HWLFX-5 27351124 "Σταθερό71 "3.5 "500 λίβρες35 "68 "35 "€1,785.37
WESCO 273513 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JEZ HWLSD-4 27351329 "Ρυθμιζόμενο καρότσι120.5 "2"400 λίβρες43 "68 "43 "€2,144.97
WESCO 273514 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με ρυθμιζόμενη βάση στήριξης, χωρητικότητα 500 λίβρες | AG7JFA HWLSD-5 27351429 "Ρυθμιζόμενο καρότσι71 "2"500 λίβρες43 "68 "43 "€2,515.68
WESCO 273515 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 350 λίβρες | AG7JFB HWLCB-3.5 27351529 "Αντιστάθμιση Straddle140 "2"350 λίβρες47 "68 "47 "€2,526.89
WESCO 273516 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 400 λίβρες | AG7JFC HWLCB-4 27351629 "Αντιστάθμιση Straddle120.5 "2"400 λίβρες47 "68 "47 "€2,802.18
WESCO 273517 Ανυψωτικό βαρούλκου χεριού με βάση αντεπιστροφής ισορροπίας, χωρητικότητα 500 Lbs | AG7JFD HWLCB-5 27351729 "Αντιστάθμιση Straddle71 "2"500 λίβρες47 "68 "47 "€2,477.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 273512 Ανυψωτικό βαρούλκου με ρυθμιζόμενη βάση, χωρητικότητα 350 λίβρες
€2,534.58 /μονάδα