WESCO 272975 Χειροκίνητο τηλεσκοπικό παλετοφόρο High Lift, χωρητικότητα 3300 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7JCM Μοντέλο: 272975Διασταύρωση: TSHL20-33

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,936.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός / χειροκίνητος ανυψωτής παλετών
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.6 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι31.5 "
Μήκος περονοφόρου43 "
Πλάτος περονοφόρου6.5 "
Μήκος63 "
ΑνύψωσηΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου3300 λίβρες
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος20 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
ΤηλεσκοπικόΝαι
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια20 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)50.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΜήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού Τιμή
WESCO 272859 Εγχειρίδιο από ανοξείδωτο ατσάλι High Lift Telescoping Pallet Truck, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCG SSTHL27M 2728592200 λίβρες46 "61 "27 "Νάιλον€9,686.42
WESCO 272755 Telescoping Manual High Lift Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 21 "Width | AG7JCH TSHL21 2727552200 λίβρες44.5 "63 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,898.25
Εγχειρίδιο WESCO 272754 Telescoping High Lift Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 27 "Width | AG7JCJ TSHL27 2727542200 λίβρες44.5 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,900.22
WESCO 272462 Μη τηλεσκοπικό εγχειρίδιο High Lift, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCK NTSHL21 2724622200 λίβρες44.5 "56 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,889.14
WESCO 272463 Χειροκίνητο φορτηγό παλετοφόρου υψηλής ανύψωσης, χωρητικότητα 2200 Lbs | AG7JCL NTSHL27 2724632200 λίβρες44.5 "56 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,914.74
WESCO 272976 Χειροκίνητη τηλεκατευθυνόμενη παλετοφόρα, 3300 Lbs Χωρητικότητα, 63 "x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 λίβρες43 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,963.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272975 Χειροκίνητο τηλεσκοπικό παλετοφόρο High Lift, χωρητικότητα 3300 Lbs
€1,936.48 /μονάδα