WESCO 272463 Χειροκίνητο φορτηγό παλετοφόρου υψηλής ανύψωσης, χωρητικότητα 2200 Lbs | AG7JCL NTSHL27

WESCO 272463 Χειροκίνητο τηλεσκοπικό παλετοφόρο High Lift, χωρητικότητα 2200 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JCL Μοντέλο: 272463Σταυρός αναφοράς: NTSHL27

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,914.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός / χειροκίνητος ανυψωτής παλετών
ΧρώμαΚίτρινο
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3.6 "
Υψωμένο ύψος πιρούνι31.5 "
Μήκος περονοφόρου44.5 "
Πλάτος περονοφόρου6.5 "
Μήκος56 "
ΑνύψωσηΧειροκίνητο
Χωρητικότητα φορτίου2200 λίβρες
συνολικό ύψος48.5 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος27 "
άξονας περιστροφής180 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
ΤηλεσκοπικόΟχι
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια27 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΜήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού Τιμή
WESCO 272859 Εγχειρίδιο από ανοξείδωτο ατσάλι High Lift Telescoping Pallet Truck, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCG SSTHL27M 2728592200 λίβρες46 "61 "27 "Νάιλον€9,686.42
WESCO 272755 Telescoping Manual High Lift Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 21 "Width | AG7JCH TSHL21 2727552200 λίβρες44.5 "63 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,898.25
Εγχειρίδιο WESCO 272754 Telescoping High Lift Pallet Truck, 2200 Lbs Capacity, 27 "Width | AG7JCJ TSHL27 2727542200 λίβρες44.5 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,900.22
WESCO 272462 Μη τηλεσκοπικό εγχειρίδιο High Lift, 2200 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCK NTSHL21 2724622200 λίβρες44.5 "56 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,889.14
WESCO 272975 Manual High Lift Telescoping Pallet Truck, 3300 Lbs Χωρητικότητα | AG7JCM TSHL20-33 2729753300 λίβρες43 "63 "20 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,936.48
WESCO 272976 Χειροκίνητη τηλεκατευθυνόμενη παλετοφόρα, 3300 Lbs Χωρητικότητα, 63 "x 27" | AG7JCN TSHL27-33 2729763300 λίβρες43 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,963.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272463 Χειροκίνητο τηλεσκοπικό παλετοφόρο High Lift, χωρητικότητα 2200 Lbs
€1,914.74 /μονάδα