WESCO Χειροκίνητα φορτηγά παλετών ανύψωσης


Τα χειροκίνητα παλετοφόρα Wesco είναι σχεδιασμένα για πλευρική μεταφορά, κλιμάκωση και ανύψωση φορτωμένων παλετών ή ολισθήσεων η μία πάνω από την άλλη σε αποθήκες και χώρους αποθήκευσης. Αποτρέπουν προβλήματα ανύψωσης και κάμψης με σπάσιμο της πλάτης.

Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Πλάτος περόνης: 6.5 " , Ανελκυστήρας: Χειροκίνητο , Συνολικό ύψος: 48.5 " , Roller Dia.: 3"
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜήκος περονοφόρουΜήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχού Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272755
2200 λίβρες44.5 "63 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,898.25
B
272462
2200 λίβρες44.5 "56 "21 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,889.14
B
272463
2200 λίβρες44.5 "56 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,914.74
C
272859
2200 λίβρες46 "61 "27 "Νάιλον€9,686.42
A
272754
2200 λίβρες44.5 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,900.22
D
272975
3300 λίβρες43 "63 "20 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,936.48
D
272976
3300 λίβρες43 "63 "27 "Πολυουρεθάνη Moldon€1,963.11

Χειροκίνητα φορτηγά παλετών ανύψωσης

Τα χειροκίνητα φορτηγά παλέτας Wesco είναι ιδανικά για πλευρική μεταφορά και κλιμακωτές παλέτες ή ολισθήσεις το ένα πάνω από το άλλο σε αποθήκες και αποθήκες. Αυτά τα ανυψωτικά φορτηγά παλετών διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για τη διαχείριση φορτίων έως 3300 lb και μια ακτίνα τιμονιού 180 μοιρών για εύκολη ευελιξία. Η τηλεσκοπική σχεδίαση και το πιρούνι πλάτους 6.5 ιντσών αυτών των φορτηγών διευκολύνουν τη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου και μεγαλύτερη επιφάνεια για σταθερότητα φορτίου, αντίστοιχα. Έρχονται επιπλέον ενσωματωμένοι με τροχούς πολυουρεθάνης νάιλον / μούχλας για υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης, απορρόφηση θορύβου και αντοχή στην κόπωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα χειροκίνητα παλετοφόρα ανυψωτικά οχήματα που διατίθενται σε επιλογές πλάτους 20, 21 και 27 ίντσες Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτά τα φορτηγά χρησιμοποιούν κωνικά πιρούνια που ανοίγουν κάτω από τις παλέτες.
  • Η λαβή της αντλίας χρησιμοποιείται για το κατέβασμα ή την ανύψωση των παλετών.

Χαρακτηριστικά

  • Τα χειροκίνητα παλετοφόρα υψηλών ανυψωτικών οχημάτων Wesco διαθέτουν τροχούς πολυουρεθάνης από νάιλον/καλούπι για υψηλό συντελεστή θερμικής παραμόρφωσης, απορρόφηση θορύβου και ελιγμούς αντοχής στην κόπωση.
  • Ο τηλεσκοπικός σχεδιασμός και το πιρούνι πλάτους 6.5 ιντσών διευκολύνουν τη μέγιστη εξοικονόμηση χώρου και μεγάλες επιφάνειες για σταθερότητα φορτίου, αντίστοιχα.
  • Διαθέτουν υδραυλική αντλία και πλευρική λαβή βρόχου με εσωτερικό χειριστήριο για μέγιστη ανύψωση (ανύψωση, κατέβασμα ή ουδέτερο).
  • Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να χειρίζονται φορτία έως και 3300 λίβρες και τροχούς τιμονιού ακτίνας 180 μοιρών για εύκολους ελιγμούς.
  • Διαθέτουν επικαλυμμένη λαβή για εργονομικό κράτημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς χρησιμοποιείτε έναν υψηλό ανελκυστήρα σε ένα παλετοφόρο;

  • Σταθείτε πίσω από την υποδοχή παλετών.
  • Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης για να χαμηλώσετε τις περόνες.
  • Σύρετε τα πιρούνια κάτω από την παλέτα.
  • Τραβήξτε απαλά τη λαβή προς τα πάνω και προς τα κάτω για να ανυψώσετε την παλέτα στο απαιτούμενο ύψος.

Πόσο ψηλά μπορείτε να σηκώσετε φορτία χρησιμοποιώντας αυτά τα παλετοφόρα;

Αυτά τα φορτηγά μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και 32 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;