WESCO 272941 Value Lift Stacker, Adjustable Forks 8.5 - 19.5, 880 Lbs Χωρητικότητα, 59 Lift | AG7JGE VL59

WESCO 272941 Value Lift Stacker, Ρυθμιζόμενα πιρούνια 8.5" - 19.5", Χωρητικότητα 880 Lbs, 59" Ανύψωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JGE Μοντέλο: 272941Cross Ref: VL59

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,667.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβαξη
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος περονοφόρου25.5 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης59 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης3.5 "
Χωρητικότητα φορτίου880 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης12.75 "
συνολικό ύψος70 "
Συνολικό μήκος37 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια8.5 "- 19.5"
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια0.5 "- 11.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272940 Value Lift Stacker, Adjustable Forks 8.5 "- 19.5", 880 Lbs Capacity, 47 "Lift | AG7JGD VL47 272940Υδραυλική στοίβαξη47 "55 "36 "22.5 "€1,503.19
WESCO 272942 Ανελκυστήρας αξίας με λαβή, 26 "x 22" | AG7JGF VLRP 272942Πλατφόρμα κατάστρωμα-1"26 "22 "€193.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272941 Value Lift Stacker, Ρυθμιζόμενα πιρούνια 8.5" - 19.5", Χωρητικότητα 880 Lbs, 59" Ανύψωση
€1,667.67 /μονάδα