WESCO Στοίβα ανύψωσης τιμής


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Μήκος πιρουνιού: 25.5 " , Πλάτος περόνης: 4" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 3.5 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 880 λίβρες , Μήκος πλατφόρμας: 26 " , Πλάτος πλατφόρμας: 22 " , Με την υποστήριξη: Υδραυλική αντλία ποδιών , Roller Dia.: 3" , Υλικό κυλίνδρων: πολυουρεθάνης , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272940
Υδραυλική στοίβαξη47 "55 "36 "22.5 "€1,439.75
A
272941
Υδραυλική στοίβαξη59 "70 "37 "22.5 "€1,667.67
B
272942
Πλατφόρμα κατάστρωμα-1"26 "22 "€193.47

Στοίβα ανύψωσης τιμής

Οι υδραυλικές στοίβες ανύψωσης της Wesco χρησιμοποιούνται για φόρτωση & στοίβαξη φορτίων έως και 880 λίβρες. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δύο περιστρεφόμενους τροχούς πολυουρεθάνης με φρένο και δύο άκαμπτους τροχούς πολυουρεθάνης για ελεγχόμενη ευελιξία. Η υδραυλική αντλία που λειτουργεί με τα πόδια αυξάνει / χαμηλώνει τις πλατφόρμες ή τα πιρούνια για εύκολη ολίσθηση φορτίων. Αυτά τα στοιβακτικά μπορούν να ρυθμιστούν σε εύρος 8.5 - 19.5 ίντσες και έρχονται με επιχρωμιωμένες ράγες, λαβές και πλατφόρμες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;