WESCO 272942 Value Lift With Handle, 26" x 22"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JGF Μοντέλο: 272942Cross Ref: VLRP

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€193.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα κατάστρωμα
ΧρώμαΚίτρινο
συνολικό ύψος1"
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος22 "
Μήκος πλατφόρμας26 "
Πλάτος Πλατφόρμας22 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνπολυουρεθάνης
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)55.88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 272940 Value Lift Stacker, Adjustable Forks 8.5 "- 19.5", 880 Lbs Capacity, 47 "Lift | AG7JGD VL47 272940Υδραυλική στοίβαξη47 "55 "36 "22.5 "€1,503.19
WESCO 272941 Value Lift Stacker, Adjustable Forks 8.5 "- 19.5", 880 Lbs Capacity, 59 "Lift | AG7JGE VL59 272941Υδραυλική στοίβαξη59 "70 "37 "22.5 "€1,667.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272942 Value Lift With Handle, 26" x 22"
€193.47 /μονάδα