DAYTON Κάθετες βάσεις στερέωσης


Φίλτρα
Τοποθέτηση: Κάθετος
ΣτυλΜοντέλοΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΑπόσταση κέντρου σκουληκιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
6X504
013.44 "3.25 "€224.96
A
6X502
4.12 "7.56 "1.33 "€210.60
A
4RN68
5.16 "8.1 "1.54 "€143.97
B
6X094
5.16 "8.5 "1.75 "€152.15
A
6X503
6.03 "9.56 "2.06 "€159.52
A
4RN69
6.31 "10.13 "2.37 "€194.64
A
1A508
7.38 "11.75 "2.62 "€220.84

Κάθετες βάσεις στερέωσης

Οι βάσεις κάθετης τοποθέτησης Dayton έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας σε εφαρμογές μετάδοσης ισχύος. Αυτές οι μονάδες βάσης έχουν φινίρισμα βαφής για αντοχή σε συνθήκες τριβής και επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν εξαγωνικά παξιμάδια κεφαλής και ροδέλες για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;