Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4RN68 Κάθετη βάση στήριξης | AD9FRG

DAYTON 4RN68 Βάση κάθετης τοποθέτησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FRG Μοντέλο: 4RN68
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
€143.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης μειωτήρα ταχύτητας
Βάση Dia.5.16 "
Πλάτος βάσης8.1 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.41
ΒάσηΚάθετος
Απόσταση κέντρου σκουληκιών1.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΑπόσταση κέντρου σκουληκιώνΤιμή
Βάση στήριξης DAYTON 1A508, μειωτήρας ταχύτητας, πλάτος 11.75 ιντσών, κεντρική απόσταση σκουληκιών 2.62 ιντσών, κάθετη | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN69 Κάθετη βάση στήριξης | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X094 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 Speed ​​Reducer Vertical Mounting Base, 4.12 Inch Base Dia. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52
DAYTON 6X504 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PQG 6X504-13.44 "3.25 "€224.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RN68 Βάση κάθετης τοποθέτησης
€143.97 /μονάδα