DAYTON 6X504 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PQG

DAYTON 6X504 Κάθετη Βάση Στήριξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PQG Μοντέλο: 6X504

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€224.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης μειωτήρα ταχύτητας
Βάση Dia.0
Πλάτος βάσης13.44 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.53
ΒάσηΚάθετος
Απόσταση κέντρου σκουληκιών3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.875
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΑπόσταση κέντρου σκουληκιώνΤιμή
Βάση στήριξης DAYTON 1A508, μειωτήρας ταχύτητας, πλάτος 11.75 ιντσών, κεντρική απόσταση σκουληκιών 2.62 ιντσών, κάθετη | AA8TTY 1A5087.38 "11.75 "2.62 "€220.84
DAYTON 4RN68 Κάθετη βάση στήριξης | AD9FRG 4RN685.16 "8.1 "1.54 "€143.97
DAYTON 4RN69 Κάθετη βάση στήριξης | AD9FRH 4RN696.31 "10.13 "2.37 "€194.64
DAYTON 6X094 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PLC 6X0945.16 "8.5 "1.75 "€152.15
DAYTON 6X502 Speed ​​Reducer Vertical Mounting Base, 4.12 Inch Base Dia. | AF2PQE 6X5024.12 "7.56 "1.33 "€210.60
DAYTON 6X503 Κάθετη βάση στήριξης | AF2PQF 6X5036.03 "9.56 "2.06 "€159.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 6X504 Κάθετη Βάση Στήριξης
€224.96 /μονάδα