WESCO 260007 Υδραυλικό πεντάλ 2 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54 Lift, 3 x 18 Fork | AG7JEE PL-54-Φ

WESCO 260007 Υδραυλικό ποδήλατο 2 τροχών, χωρητικότητα 750 λίβρες, 54" Ανύψωση, 3" x 18" πιρούνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JEE Μοντέλο: 260007Cross Ref: PL-54-F

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,165.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό πεντάλ
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου18 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης10 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260001 2-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 40 "Lift, 16" x 20 "Platform | AG7JEA PL-40-1620 260001Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51
WESCO 260002 Υδραυλικό πεντάλ 2 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, Πλατφόρμα 54 ", 22" x 22 "| AG7JEB PL-54-2222 260002Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
WESCO 260003 2-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 λίβρες, πλατφόρμα 54 "Lift, 22" x 30 "| AG7JEC PL-54-2230 260003Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,141.54
WESCO 260006 2-wheel Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JED PL-40-F 260006Υδραυλικό πεντάλ40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260007 Υδραυλικό ποδήλατο 2 τροχών, χωρητικότητα 750 λίβρες, 54" Ανύψωση, 3" x 18" πιρούνι
€2,165.60 /μονάδα