AKRO-MILS 30280 Κάδοι Super Size Akrobins


Τα Akro-Mils Super-Size AkroBins είναι πλαστικοί κάδοι αποθήκευσης βαρέως τύπου, ιδανικοί για την αποθήκευση και την οργάνωση ογκωδών αντικειμένων. Είναι ιδανικά για τη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές και τη γεωργία. Αυτοί οι κάδοι διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και καθαρά χρώματα για ποικίλες εμπορικές χρήσεις, προσφέροντας op...timum χειρισμός υλικών και βελτιωμένος έλεγχος αποθεμάτων.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 3 / 8 " , Εσωτερικό μήκος: 16 7 / 8 " , Εσωτερικό πλάτος: 10 11 / 16 " , Μήκος: 20 "έως 22" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 200 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 3 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 20 " , Εξωτερικό πλάτος: 12 3 / 8 " , Ενταση ΗΧΟΥ: 0.58 cu. ft. , Πλάτος: 12 "έως 14"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30280GREY
--€38.36
RFQ
B
30280 ΜΠΛΕ
Μπλε4€38.36
C
30280SCLAR
Καθαρισμός4€52.83
D
30280RED
Red4€38.36
E
30280ΥΛΛΟ
Κίτρινο4€38.36

30280 Κάδοι Super Size Akrobins

Τα Akro-Mils Super-Size AkroBins είναι πλαστικοί κάδοι αποθήκευσης βαρέως τύπου, ιδανικοί για την αποθήκευση και την οργάνωση ογκωδών αντικειμένων. Είναι ιδανικά για τη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τις κατασκευές και τη γεωργία. Αυτοί οι κάδοι διατίθενται σε μπλε, κόκκινο, κίτρινο και καθαρά χρώματα για ποικίλες εμπορικές χρήσεις, προσφέροντας βέλτιστο χειρισμό υλικών και βελτιωμένο έλεγχο αποθεμάτων.

Χαρακτηριστικά

  • Τα Akro-Mils Super-Size AkroBins είναι κατασκευασμένα από πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας για να συγκρατούν λειαντικά εργαλεία χωρίς να καταστραφούν.
  • Αυτοί οι στοιβαζόμενοι κάδοι διαθέτουν στιβαρή μονοκόμματη κατασκευή, καθιστώντας τους ανθεκτικούς στη διάβρωση, τα ασθενή οξέα και τα αλκάλια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ράφια από σύρμα και χάλυβα, καρότσια από χάλυβα και κούκλες.
  • Καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο και μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.
  • Αυτοί οι κάδοι διαθέτουν αντιολισθητικά στοπ και ενισχυτικές νευρώσεις για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης κίνησης.
  • Διαθέτουν λαβές στο μπροστινό μέρος για εύκολη ανύψωση.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 40280 Διαιρέτης μήκους: Αυτή η μονάδα διαχωρισμού βοηθά τους χρήστες να οργανώνουν περιεχόμενο μικρού μεγέθους μέσα σε αυτούς τους κάδους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης αυτών των κάδων Akro-Mils;

Μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 200 λίβρες.

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κάδους;

Χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό για να καθαρίσετε αυτά τα AkroBins.

Πώς μπορώ να αποτρέψω την αποδιοργάνωση των κάδων αποθήκευσης;

Η τοποθέτηση ετικετών στους κάδους και η ύπαρξη συστήματος οργάνωσης αντικειμένων μπορεί να αποτρέψει την αποδιοργάνωση των κάδων αποθήκευσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;