AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NPB 40K416

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 ίντσες μήκος, 12-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, καθαρό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3NPB Μοντέλο: 30280SCLARΣταυρός: 40K416

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€52.83 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος Super Size
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος15 1 / 2 "
Μέσα σε ύψος5 3 / 8 "
Εσωτερικό Μήκος16 7 / 8 "
Εσωτερικό πλάτος10 11 / 16 "
Μήκος20 "έως 22"
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων3
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος20 "
Εξωτερικό πλάτος12 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα4
Τόμος0.58 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.67 cu. ft.
Πλάτος12 "έως 14"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.909
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)33.99
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30280RED Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AC8HYU 3AJ40 30280REDRed4€38.36
AKRO-MILS 30280BLUE Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Blue | AC8HYV 3AJ41 30280 ΜΠΛΕΜπλε4€38.36
AKRO-MILS 30280YELLO Super Size Bin, 20 Inch Length, 12-3/8 Inch Width, 6 Inch Height, Yellow | AC8HYW 3AJ42 30280ΥΛΛΟΚίτρινο4€38.36
AKRO-MILS 30280GREY Super Size Bin, 20 x 12 3/8 x 6 Inch Size, Grey, Stackable, 200 lb Load Capacity | CJ3PDD 45MV69 30280GREY--€38.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30280SCLAR Super Size Bin, 20 ίντσες μήκος, 12-3/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, καθαρό
€52.83 /μονάδα