WESCO Ατσάλινα πεντάλ ανυψωτικά - Υδραυλικά δύο τροχών


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Μήκος πιρουνιού: 18 " , Πλάτος περόνης: 3" , Ύψος ανύψωσης Ελάχ.: 0" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 750 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό μήκος: 32 " , Με την υποστήριξη: Υδραυλική αντλία ποδιών , Υλικό τροχού: πολυουρεθάνης
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
260006
Υδραυλικό πεντάλ40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23
A
260007
Υδραυλικό πεντάλ54 "60.5 "22.5 "--€2,165.60
B
260002
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
B
260003
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,141.54
B
260001
Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51

Ατσάλινα πεντάλ ανυψωτικά - Υδραυλικά δύο τροχών

Τα πεντάλ Wesco, με δύο ελαστικούς υδραυλικούς τροχούς από καουτσούκ, έχουν σχεδιαστεί για ασφαλή και εύκολη μεταφορά φορτίων έως 750 λίβρες. Μπορούν να φορτώσουν αντικείμενα ύψους έως 54 ίντσες είτε στην κορυφή άλλων προϊόντων είτε σε ράφια αποθήκευσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ρουλεμάν και κλειδαριές τροχών για να μειώσουν τις απώλειες τριβής και να σταθεροποιήσουν τη διάταξη φορτίου. Επιπλέον, εφοδιάζονται με ένα υδραυλικό γρύλο που λειτουργεί με τα πόδια και χαμηλώνει ή ανεβάζει την πλατφόρμα για εύκολη ολίσθηση του φορτίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;