WESCO 260003 2-wheel wheel Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 54 Lift, 22 x 30 Platform | AG7JEC PL-54-2230

WESCO 260003 Υδραυλικό Pedalift 2 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 30" Πλατφόρμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JEC Μοντέλο: 260003Σταυρός: PL-54-2230

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,141.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΧρώμαRed
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος60.5 "
Συνολικό μήκος32 "
συνολικό πλάτος30 "
Μήκος πλατφόρμας22 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.7
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)76.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
WESCO 260001 2-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 40 "Lift, 16" x 20 "Platform | AG7JEA PL-40-1620 260001Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,684.51
WESCO 260002 Υδραυλικό πεντάλ 2 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, Πλατφόρμα 54 ", 22" x 22 "| AG7JEB PL-54-2222 260002Υδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€1,936.48
WESCO 260006 2-wheel Hydraulic Pedalift, 750 Lbs Capacity, 40 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JED PL-40-F 260006Υδραυλικό πεντάλ40 "48.5 "22.5 "--€1,889.23
WESCO 260007 2-τροχο υδραυλικό πεντάλ, χωρητικότητα 750 Lbs, 54 "Lift, 3" x 18 "Fork | AG7JEE PL-54-F 260007Υδραυλικό πεντάλ54 "60.5 "22.5 "--€2,165.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260003 Υδραυλικό Pedalift 2 τροχών, Χωρητικότητα 750 Lbs, 54" Ανύψωση, 22" x 30" Πλατφόρμα
€2,141.54 /μονάδα