Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA4CHL 0061889

WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA4CHL Μοντέλο: SA9DΣταυρός: 0061889

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Σώμα τελειώνειΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υλικό δίσκουΚαουτσούκ
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. Σειρά9D
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΈνωση γυναικών με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα ελέγχου, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 912-HP 3/4" Hose Drop Breaker Vacuum, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-180 βαθμοί F27.5 Μπαρ912 hp--€839.93
WATTS LFH7C 3/4 Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F10.3 ΜπαρLFH733 βαθμοί F-€354.40
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€96.92
RFQ
WATTS LF7R 1/2 Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2Κάτι προστιθεμένον εις το τέλοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣτη γραμμή180 μοίρες φά175 PSILF7R33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€20.35
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίουΕτερόφυλη-150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€184.25
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες Μέγεθος, Χαλκός | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€107.06
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος NPT, Μέγεθος 1 ίντσας x 1 ίντσας, Χαλκός | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€114.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος
€63.25 /μονάδα