Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF7R 1/2 Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA7ZVW 0072234

WATTS LF7R 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA7ZVW Μοντέλο: LF7R 1/2Σταυρός: 0072234

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτι προστιθεμένον εις το τέλος
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μοτίβο σώματοςΣτη γραμμή
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣαντοπρένη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουεπέκταση ftp
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράLF7R
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςEPDM
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνεπέκταση ftp
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1152

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ιντσών, ορείχαλκος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 912-HP 3/4" Hose Drop Breaker Vacuum, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-180 βαθμοί F27.5 Μπαρ912 hp--€839.93
WATTS LFH7C 3/4 Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F10.3 ΜπαρLFH733 βαθμοί F-€354.40
WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA4CHL 0061889 SA9DΔιπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-250 βαθμοί F12.1 Μπαρ9D33 βαθμοί F-€63.25
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€96.92
RFQ
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίουΕτερόφυλη-150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€184.25
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες Μέγεθος, Χαλκός | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€107.06
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος NPT, Μέγεθος 1 ίντσας x 1 ίντσας, Χαλκός | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€114.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF7R 1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος
€20.35 /μονάδα