WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CA4CJH 0064040

WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος

Είδος: CA4CJH Model: CU7-U2-U2 1/2X1/2Σταυρός: 0064040
€96.92 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος
Υλικό σώματοςΧαλκός
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Μέγιστη. Θερμ.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, Μέγεθος 1/2 ίντσας x 1/2 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 912-HP 3/4" Hose Drop Breaker Vacuum, Μέγεθος 3/4 ίντσες, ορείχαλκος | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4 "Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-180 βαθμοί F27.5 Μπαρ912 hp--€839.93
WATTS LFH7C 3/4 Dual Check Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Brass | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-180 βαθμοί F10.3 ΜπαρLFH733 βαθμοί F-€354.40
WATTS SA9D Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | CA4CHL 0061889 SA9DΔιπλή βαλβίδα ελέγχουΟρείχαλκος-250 βαθμοί F12.1 Μπαρ9D33 βαθμοί F-€63.25
WATTS LF7R 1/2 Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2Κάτι προστιθεμένον εις το τέλοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδοΣτη γραμμή180 μοίρες φά175 PSILF7R33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€20.35
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Συγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχουΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίουΕτερόφυλη-150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€184.25
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, 3/4 ίντσες x 3/4 ίντσες Μέγεθος, Χαλκός | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€107.06
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, Θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος NPT, Μέγεθος 1 ίντσας x 1 ίντσας, Χαλκός | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Διπλή βαλβίδα ελέγχουΧαλκός-180 μοίρες φά150 psi-33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα€114.01
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, θηλυκή είσοδος NPT x έξοδος θηλυκής NPT, 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα Μέγεθος
€96.92 /μονάδα