DAYTON Βάσεις στήριξης, οριζόντιος προσανατολισμός


Φίλτρα
Τοποθέτηση: Οριζόντιος
ΣτυλΜοντέλοΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΑπόσταση κέντρου σκουληκιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4RN65
6.44 "5.44 "1.54 "€58.13
B
6X093
7"5.69 "1.75 "€65.09
A
6X500
7.75 "5.66 "2.06 "€77.81
A
4RN66
8.5 "6.19 "2.37 "€85.93
A
1A507
9.62 "6.66 "2.62 "€100.56
A
4RN67
10 "7.5 "3"€113.12
A
6X501
11.19 "7.66 "3.25 "€127.01

Βάσεις στήριξης, οριζόντιος προσανατολισμός

Οι βάσεις στήριξης Dayton παρέχουν αποτελεσματική διαχείριση καλωδίων για τη δρομολόγηση και τη στερέωση καλωδίων και καλωδίων στη θέση τους. Αυτές οι μονάδες παρέχουν πρόσθετες θέσεις τοποθέτησης σε οριζόντιο προσανατολισμό και είναι συμβατές με μειωτήρες ταχύτητας Dayton. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε διαμέτρους που κυμαίνονται από 6.44 έως 11.19 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;