Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βάση στήριξης DAYTON 4RN66 | AD9FRE

DAYTON 4RN66 Βάση στήριξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FRE Μοντέλο: 4RN66
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
€85.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης μειωτήρα ταχύτητας
Βάση Dia.8.5 "
Πλάτος βάσης6.19 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.47
ΒάσηΟριζόντιος
Απόσταση κέντρου σκουληκιών2.37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8483905000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.Πλάτος βάσηςΑπόσταση κέντρου σκουληκιώνΤιμή
DAYTON 1A507 Speed ​​Reducer Mounting Base, 2.62 Inch Worm Center Distance, Οριζόντια | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€100.56
Βάση στήριξης DAYTON 4RN65 | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "€58.13
Βάση στήριξης DAYTON 4RN67 | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€113.12
Βάση στήριξης DAYTON 6X093 | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€65.09
Βάση στήριξης DAYTON 6X500 | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "€77.81
Βάση στήριξης DAYTON 6X501 | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€127.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4RN66 Βάση στήριξης
€85.93 /μονάδα