Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-5/8 5 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FJA Μοντέλο: 906 11/2Cross Ref: 39R510

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDWV Elbow, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςΓ x Γ
Μέγιστη. Πίεση5 psi
Εκτός Dia.1.625 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 906 2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 2-1 / 8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906 2Γ x Γ2.125 "2"€29.95
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906Γ x Γ1.375 "1.25 "€12.69
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062C x FTG1.375 "1.25 "€20.02
NIBCO 906 3 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906 3Γ x Γ3.125 "3"€47.54
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Elbow Wrot Coper 3 ίντσες 3-1 / 8 ίντσες | AC8FUF 39R725 9062 3C x FTG3.125 "3"€59.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-5/8 5 Psi
€10.70 /μονάδα