Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFGV 3/8 Gate Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, 200 Psi Max. Πίεση | BY6KXR 0123516

WATTS LFGV 3/8 Gate Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, 200 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6KXR Μοντέλο: LFGV 3/8Σταυρός: 0123516

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος ελέγχουΧειροτροχός
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Αρ. ΣειράLFGLV
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΧωρίς άνοδο
Σχεδιασμός βαλβίδωνNRS
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2468

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πύλης, είσοδος 3/8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, 200 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό άξοναΣύνδεση εισόδουΤιμή
WATTS 406-NRS-RW 4 βαλβίδα πύλης, μέγεθος 4 ιντσών | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ΜαντεμένιαΧυτοσίδηρος και καουτσούκΦλάντζα άρθρωση--Ανοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα άρθρωση€1,306.77
RFQ
WATTS LFGV 1/4 Gate Valve, 1/4 Inch Size, Brass | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€45.72
RFQ
WATTS LFGV 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Size, Brass | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1 βαλβίδα πύλης, είσοδος 1 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1"ΡευματοδότηςΟρείχαλκος-€67.91
WATTS LFWGVS 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1 / 2 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκος-€35.64
WATTS LFWGVS 3/4 Gate Valve, 3/4 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση | CA2KBB 0555168 LFWGVS 3/4LFWGVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-3 / 4 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκος-€46.68
WATTS WGV 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Size, Brass | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€25.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFGV 3/8 Gate Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, 200 Psi Max. Πίεση
€45.72 /μονάδα