Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFWGVS 3/4 Gate Valve, 3/4 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση | CA2KBB 0555168

WATTS Βαλβίδα πύλης LFWGVS 3/4, είσοδος 3/4 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA2KBB Μοντέλο: LFWGVS 3/4Σταυρός: 0555168
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
€46.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Στυλ καπόΣπείρωμα
Τύπος ελέγχουΧειροτροχός
Υλικό δίσκουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFWGV
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΧωρίς άνοδο
Σχεδιασμός βαλβίδωνNRS
WOG (PSI)200 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3844

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα πύλης, είσοδος 3/4 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΣύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό άξοναΣύνδεση εισόδουΤιμή
WATTS 406-NRS-RW 4 βαλβίδα πύλης, μέγεθος 4 ιντσών | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-ΜαντεμένιαΧυτοσίδηρος και καουτσούκΦλάντζα άρθρωση--Ανοξείδωτο ατσάλιΦλάντζα άρθρωση€1,306.77
RFQ
WATTS LFGV 1/4 Gate Valve, 1/4 Inch Size, Brass | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€45.72
RFQ
WATTS LFGV 3/8 Gate Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 200 Psi Max. Πίεση, 200 Psi Max. Πίεση | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος-3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΟρείχαλκος-€45.72
WATTS LFGV 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Size, Brass | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€39.46
RFQ
WATTS LFWGVS 1 βαλβίδα πύλης, είσοδος 1 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1"ΡευματοδότηςΟρείχαλκος-€67.91
WATTS LFWGVS 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Int, 200 Psi Max. Πίεση | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVΟρείχαλκοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο-1 / 2 "ΡευματοδότηςΟρείχαλκος-€35.64
WATTS WGV 1/2 Gate Valve, 1/2 Inch Size, Brass | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-ΟρείχαλκοςΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα--ΟρείχαλκοςΓυναίκα με σπείρωμα€25.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα πύλης LFWGVS 3/4, είσοδος 3/4 ίντσας, 200 Psi Max. Πίεση
€46.68 /μονάδα