Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6QZJ 0450100

WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BY6QZJ Μοντέλο: LFB6080G2 1/4Σταυρός: 0450100

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€28.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΝαι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Ηλεκτρική βαθμολογία1 / 4V
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFB6080G2
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1975

Λεπτομέρειες:

Σφαίρα Βαλβίδα, Ηλεκτρική Βαθμολογία 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LFB6080G2 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2ΝαιΟρείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€61.38
WATTS LFB6081G2 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 βαθμοί F-3 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης3 / 8 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι--3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€52.37
WATTS LFB6081G2-SS 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVE 0450123 LFB6081G2-SS 3/8LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-40 μοίρες φάΡευματοδότης3 / 8 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€97.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi
€28.92 /μονάδα