Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFB6081G2-SS 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVE 0450123

WATTS LFB6081G2-SS 3/8 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BY6TVE Μοντέλο: LFB6081G2-SS 3/8Σταυρός: 0450123

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΝαι
Υλικό μπάλας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Σύνδεση εισόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΡευματοδότης
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.400 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFB6080G2-SS
Ελάχ. Θερμ.-40 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΡευματοδότης
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΡευματοδότης
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1787

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό καθίσματοςΤιμή
WATTS LFB6080G2 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2ΝαιΟρείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1"Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€61.38
WATTS LFB6080G2 1/4 Ball Valve, Electrical Rating 1/4V, 400 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€28.92
WATTS LFB6081G2 Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 βαθμοί F-3 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€40.93
WATTS LFB6081G2 3/8 Ball Valve, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης3 / 8 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€33.77
WATTS LFB6080G2-SS Σφαίρα 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι--3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€97.80
WATTS LFB6081G2 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Inlet, 600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2ΟχιΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος-40 μοίρες φάΡευματοδότης1-1 / 4 "ΡευματοδότηςΠαρθένο PTFE€96.87
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 400 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSΝαι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΠαρθένο PTFE€52.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFB6081G2-SS 3/8 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 3/8 ιντσών, 600 Psi
€97.50 /μονάδα