BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια Με Καπάκι 5 Γαλόνι | AG9QPP 21TT50 / 34080-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια Με Καπάκι 5 Γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9QPP Μοντέλο: H34080-0000Cross Ref: 21TT50 / 34080-0000

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€214.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή με καπάκι
ΑυτόκλειστοΟχι
Χρώμα σώματοςΆσπρο
Υλικό σώματοςLDPE
ΣωματότυποςΗμιδιαφανής
Χωρητικότητα χείλους5.0 gal.
Χωρητικότητα5 gal.
Χειρολαβή στυλΧωρίς λαβή
Ύψος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8475
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει Spigot: Όχι
    • Ύψος εργαστηρίου - Μετρικό: 25εκ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΕίδοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια Με Καπάκι και Βρύση | AG9QPQ 21TT61 / 34092-0000 H34092-00005 gal.10 "Δοχείο με καπάκι και βρύση€296.47
BEL-ART - SCIENCEWARE H34093-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια με Καπάκι και Βρύση | AG9QPT 21TT66 / 34093-0000 H34093-00007.5 gal.10 "Δοχείο με καπάκι και βρύση€321.31
BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια με Καπάκι και Βρύση | AG9QPX 21TT80 / 34096-0000 H34096-000020 gal.14 "Δοχείο με καπάκι και βρύση€534.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Δεξαμενή Ορθογώνια Με Καπάκι 5 Γαλόνι
€214.90 /μονάδα